Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL100R160212 TUBO MULT. NUDO RIXC 16X2. RO. 100M

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL100R160212 TUBO MULT. NUDO RIXC 16X2. RO. 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 16 mm

  • Material Zwischenschicht - Kunststoff

  • Mit Mantelrohr - nein

  • Rohrfarbe - weiß

  • Mit thermischer Isolierung - nein

Packung

  • 100 M

EAN

5414764069756

Artikelnummer

CPL100R160212

Herstellernummer

100R160212

Hersteller

CPL

Rohraußendurchmesser:

16 mm

Material Zwischenschicht:

Kunststoff

Mit Mantelrohr:

nein

Rohrfarbe:

weiß

Mit thermischer Isolierung:

nein

Wandstärke:

2 mm

Stärke thermische Isolierung:

0 mm

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Material Innenschicht:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Qualitätsklasse Innenschicht:

PEHD-Xc

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Min. Biegeradius:

48 mm

Lambdawert:

0.43 W/(m.K)

Diffusionsdicht:

ja

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Wandrauheit:

0.007 mm

Verschlossen:

nein

Ausdehnungskoeffizient:

0.025 mm/(m.K)

Tubo multistrato nudo RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) in rotoli con spessore alluminio ridotto, minimo 0,20 mm. Disponibile in diametri da 16 a 26 mm