Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83745 JZ-603-CY 7G1 QMM (18AWG) GREY - 83745

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83745 JZ-603-CY 7G1 QMM (18AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449078730526

Artikelnummer

HLK83745

Herstellernummer

83745

Hersteller

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale, schermato, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587 - Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA) - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scaricamin. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km