Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83695 JZ-603 4G2.5 QMM (14 AWG) GREY - 83695

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83695 JZ-603 4G2.5 QMM (14 AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449071608259

Artikelnummer

HLK83695

Herstellernummer

83695

Hersteller

HLK

Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587. - Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA) - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km