Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83672 JZ-603 3G1 QMM (18 AWG) GREY - 83672

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83672 JZ-603 3G1 QMM (18 AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449076862526

Artikelnummer

HLK83672

Herstellernummer

83672

Hersteller

HLK

Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587. - Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA) - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km