Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83290 COMMAND CABLE UL (LIYCY) 10X0.34 QMM - 83290

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83290 COMMAND CABLE UL (LIYCY) 10X0.34 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 10

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449076301001

Artikelnummer

HLK83290

Herstellernummer

83290

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

10

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

Nennspannung U:

300 V

Cavo di comando in PVC, secondo UL Style 2464 - Tensione nominale 300V - Tensione di prova 1500V