Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83086 JZ-602 18G1 QMM (18 AWG) GREY - 83086

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83086 JZ-602 18G1 QMM (18 AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449077061980

Artikelnummer

HLK83086

Herstellernummer

83086

Hersteller

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V. - Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)