Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83071 JZ-602 3G1.5 QMM (16 AWG) GREY - 83071

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83071 JZ-602 3G1.5 QMM (16 AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449075708696

Artikelnummer

HLK83071

Herstellernummer

83071

Hersteller

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V. - Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)