HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81254 HELUKAT 200 SF/UTP 4X2XAWG 26/7 FRNC - 81254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Verseilelement - Paare
Leiterdurchmesser - 0.48 mm
Außendurchmesser ca. - 5.3 mm
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449074164400
Artikelnummer
HLK81254
Herstellernummer
81254
Hersteller
HLK
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Verseilelement:
Paare
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Cavo dati utilizzabile per l'implementazione di servizi come Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI. Ritardante la fiamma secondo IEC 60332-1-2 , senza alogeni secondo 60754-2 Guaina in FRNC


