Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81081 HELUKABEL EIB/KNX BUS 2X2X0.8 MM PVC - 81081

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81081 HELUKABEL EIB/KNX BUS 2X2X0.8 MM PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.8 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449076073823

Artikelnummer

HLK81081

Herstellernummer

81081

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.8 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo in PVC per installazione fissa, per la trasmissione di segnali bus. - Tensione di prova 4kV