Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK80792 HELUKABEL PROFIBUS L2 OUTDOOR 1X2X0, - 80792

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK80792 HELUKABEL PROFIBUS L2 OUTDOOR 1X2X0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079123075

Artikelnummer

HLK80792

Herstellernummer

80792

Hersteller

HLK

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Cavi da utilizzare nelle reti industriali Profibus, tensione di prova 1,5kV, privo di alogeni.