Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69750 OZ-604-FCY TC TRAY CABLE 2X1 QMM (18 - 69750

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69750 OZ-604-FCY TC TRAY CABLE 2X1 QMM (18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449076148095

Artikelnummer

HLK69750

Herstellernummer

69750

Hersteller

HLK

Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL 1277 TRAY CABLE. - Normativa multipla: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V