HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52392 DATAFLAMM -C 25X0.25 QMM GREY - 52392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 25
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449074595273
Artikelnummer
HLK52392
Herstellernummer
52392
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
10.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C