Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52324 DATAFLAMM 15X0.25 QMM GREY - 52324

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52324 DATAFLAMM 15X0.25 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 15

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449074340743

Artikelnummer

HLK52324

Herstellernummer

52324

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

15

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C