HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49681 SUPERTRONIC -C-PURO 12X0.34 QMM GREY - 49681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449078925380
Artikelnummer
HLK49681
Herstellernummer
49681
Hersteller
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13 - Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V - Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V