Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49680 SUPERTRONIC -C-PURO 10X0.34 QMM GREY - 49680

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49680 SUPERTRONIC -C-PURO 10X0.34 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449077067067

Artikelnummer

HLK49680

Herstellernummer

49680

Hersteller

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13 - Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V - Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V