Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34022 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 30X - 34022

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34022 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 30X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 60

  • Verseilung - Bündel

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 1 M

EAN

7449072781951

Artikelnummer

HLK34022

Herstellernummer

34022

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

60

Verseilung:

Bündel

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Vierer

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Ader-Kennzeichnung:

Ringe

Außendurchmesser ca.:

22.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Bd Cavi per telecomunicazioni per esterni, a norma VDE 0816, rivestimento a strati, con riempimento, impermeable all.