HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34021 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 20X - 34021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 40
Verseilung - Bündel
Mantel-Farbe - sonstige
Verseilelement - Vierer
Packung
1 M
EAN
7449076073878
Artikelnummer
HLK34021
Herstellernummer
34021
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
40
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Vierer
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Außendurchmesser ca.:
19.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C