HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27021 PVC-FLACH 4G25 QMM - 27021
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
7449076159794
Artikelnummer
HLK27021
Herstellernummer
27021
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Leitungs-Breite ca.:
42.6 mm
Leitungs-Höhe ca.:
13.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
750 V


