Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27002 PVC-FLACH 5G1,5 QMM - 27002

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27002 PVC-FLACH 5G1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449074710676

Artikelnummer

HLK27002

Herstellernummer

27002

Hersteller

HLK

Cavo piatto in PVC speciale: H05 VVH6-F secondo EN 50214, H07 VVH6-F secondo HD 359 S2 - Tensione nominale: H05 VVH6-F = U0/U 300/500 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = U0/U 450/750 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova: H05 VVH6-F = 2000 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = 2500 V da 1,5 mm2