Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26014 NSHTOU 18G2,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26014 NSHTOU 18G2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449074800162

Artikelnummer

HLK26014

Herstellernummer

26014

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Nennspannung U0:

600 V

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

sonstige

Torsionsschutz:

ja

Außendurchmesser ca.:

28 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein