Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25099 LIFT-2S 20G1,5 QMM, BLACK - 25099

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25099 LIFT-2S 20G1,5 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 20

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449076580093

Artikelnummer

HLK25099

Herstellernummer

25099

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

20

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Tragorgan:

Stahl

Torsionsschutz:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...40 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK25099 - LIFT-2S 20G1 5 QMM BLACK