Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23144 SIHF 25G2.5 QMM REDBRAUN - 23144

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23144 SIHF 25G2.5 QMM REDBRAUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449070290660

Artikelnummer

HLK23144

Herstellernummer

23144

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

25

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

24.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-60...180 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo flessibile in silicone, esente da alogeni, resistente al calore in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C - Tensione nominale U0 /U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5000V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km