HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23020 SIHF 10G1.5 QMM REDBRAUN - 23020
.jpg?847586768769659081959AA48269626D887EB375839658657973BEB5B9&ts=1790281578051)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449076166365
Artikelnummer
HLK23020
Herstellernummer
23020
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60...180 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60...180 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


