Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23013 SIHF 2X1.5 QMM REDBRAUN - 23013

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23013 SIHF 2X1.5 QMM REDBRAUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449074803194

Artikelnummer

HLK23013

Herstellernummer

23013

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-60...180 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C - Tensione nominale U0 /U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d isolamento min. 200 MOhm x km - Carico di corrente ambiente fino a +145°C a norma DIN VDE 0100 per temperature maggiori vale: Temperatura ambiente 150°C – carico 100% 155°C – carico 91% 160°C – carico 82% 165°C – carico 71% 170°C – carico 58% 175°C – carico 41%