Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23008 SIHF 3G1 QMM REDBRAUN - 23008

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23008 SIHF 3G1 QMM REDBRAUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449074828081

Artikelnummer

HLK23008

Herstellernummer

23008

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-60...180 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C - Tensione nominale U0 /U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d isolamento min. 200 MOhm x km - Carico di corrente ambiente fino a +145°C a norma DIN VDE 0100 per temperature maggiori vale: Temperatura ambiente 150°C – carico 100% 155°C – carico 91% 160°C – carico 82% 165°C – carico 71% 170°C – carico 58% 175°C – carico 41%