HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23001 SIHF 2X0.75 QMM REDBRAUN - 23001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449077795175
Artikelnummer
HLK23001
Herstellernummer
23001
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V