HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22995 SIHF 8G0.5 QMM REDBRAUN - 22995
.jpg?847586768769659081959AA48269626D887EB375839658657973BEB5B9&ts=1788408597378)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449072297896
Artikelnummer
HLK22995
Herstellernummer
22995
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60...180 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60...180 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


