HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22616 MULTIFLEX 512 -C-PUR 4G2.5 QMM GREY - 22616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - Geflecht
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449075583415
Artikelnummer
HLK22616
Herstellernummer
22616
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
13.6 mm
Nennspannung U:
500 V


