HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22606 MULTIFLEX 512 -C-PUR 4G1.5 QMM GREY - 22606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 4
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449076036866
Artikelnummer
HLK22606
Herstellernummer
22606
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Außendurchmesser ca.:
11.6 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


