Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22561 MULTIFLEX 512 -PUR 5G10 QMM GREY - 22561

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22561 MULTIFLEX 512 -PUR 5G10 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Ader-Zahl - 5

  • Verseilelement - nein

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

2000000191133

Artikelnummer

HLK22561

Herstellernummer

22561

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Ader-Zahl:

5

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK22561 - MULTIFLEX 512 -PUR 5G10 QMM GREY