HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22554 MULTIFLEX 512 -PUR 4G4 QMM GREY - 22554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 4
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
2000000191126
Artikelnummer
HLK22554
Herstellernummer
22554
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


