Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22553 MULTIFLEX 512 -PUR 25G2,5 QMM GREY - 22553

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22553 MULTIFLEX 512 -PUR 25G2,5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075952310

Artikelnummer

HLK22553

Herstellernummer

22553

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

25

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

24.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

cavo speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0282 Parte 1 e Parte 10 - Tensione nominale U0/U 300/500V - Tensione di prova 3.000V - Resistenza d'isolamento min. 100 MOhm x km - Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata