HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22539 MULTIFLEX 512 -PUR 12G1,5 QMM GREY - 22539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 12
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 M
EAN
7449076864575
Artikelnummer
HLK22539
Herstellernummer
22539
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
13.8 mm
Nennspannung U:
500 V


