HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22538 MULTIFLEX 512 -PUR 7G1,5 QMM GREY - 22538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 7
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449076099588
Artikelnummer
HLK22538
Herstellernummer
22538
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
11.3 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


