HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22535 MULTIFLEX 512 -PUR 3G1,5 QMM GREY - 22535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449078425835
Artikelnummer
HLK22535
Herstellernummer
22535
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Nennspannung U:
500 V


