Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22529 MULTIFLEX 512 -PUR 18G1 QMM GREY - 22529

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22529 MULTIFLEX 512 -PUR 18G1 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 18

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

7449076036903

Artikelnummer

HLK22529

Herstellernummer

22529

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

18

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

14.8 mm

Nennspannung U:

500 V

cavo speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0282 Parte 1 e Parte 10 - Tensione nominale U0/U 300/500V - Tensione di prova 3.000V - Resistenza d'isolamento min. 100 MOhm x km - Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata