HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22523 MULTIFLEX 512 -PUR 2X1 QMM GREY - 22523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 2
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449078425804
Artikelnummer
HLK22523
Herstellernummer
22523
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


