Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22149 PURO-JZ 3G1.5 QMM GREY - 22149

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22149 PURO-JZ 3G1.5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449076914423

Artikelnummer

HLK22149

Herstellernummer

22149

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK22149 - PURO-JZ 3G1.5 QMM GREY