Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22089 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G16 QMM 0.6/1K - 22089

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22089 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G16 QMM 0.6/1K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449079816113

Artikelnummer

HLK22089

Herstellernummer

22089

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Außendurchmesser ca.:

23.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

cavo di allacciamento motore speciale per convertitori di frequenza in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km