Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22067 H07BQ-F (NGMH11YO) 5G2.5 QMM ORANGE - 22067

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22067 H07BQ-F (NGMH11YO) 5G2.5 QMM ORANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449079015967

Artikelnummer

HLK22067

Herstellernummer

22067

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Außendurchmesser ca.:

16.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo per alta tensione in EPR/PUR a norma DIN VDE 0282 Parte 10 e HD 22.10 S1 - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore 90°C