HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22065 H07BQ-F (NGMH11YO) 3G2.5 QMM ORANGE - 22065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077998231
Artikelnummer
HLK22065
Herstellernummer
22065
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V