HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22061 H07BQ-F (NGMH11YO) 5G1.5 QMM ORANGE - 22061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449073197515
Artikelnummer
HLK22061
Herstellernummer
22061
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
12.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein