HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21548 RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 QMM BLUE - 21548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077325617
Artikelnummer
HLK21548
Herstellernummer
21548
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
1.3 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
12.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


