Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21283 F-C-PURO-JZ GREY 5G1.5 QMM GREY - 21283

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21283 F-C-PURO-JZ GREY 5G1.5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449070627831

Artikelnummer

HLK21283

Herstellernummer

21283

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK21283 - F-C-PURO-JZ GREY 5G1.5 QMM GREY