Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21228 F-C-PURO-JZ GREY 3G0.75 QMM GREY - 21228

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21228 F-C-PURO-JZ GREY 3G0.75 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449077522863

Artikelnummer

HLK21228

Herstellernummer

21228

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK21228 - F-C-PURO-JZ GREY 3G0.75 QMM GREY