Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20247 RE-2Y(ST)YV 1X2X1.3 QMM BLUE - 20247

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20247 RE-2Y(ST)YV 1X2X1.3 QMM BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449077463548

Artikelnummer

HLK20247

Herstellernummer

20247

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

1.3 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Cavo per computer, rivestimento esterno rinforzato, isolamento speciale del filo in PE. - Tensione di picco d'esercizio max. 300V, (non per installazioni per alta tensione) - Tensione di prova: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000V - Resistenza d'isolamento min. 5 GOhm x km