Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20244 RE-2Y(ST)YV 24X2X0.5 QMM BLUE - 20244

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20244 RE-2Y(ST)YV 24X2X0.5 QMM BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 48

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 M

EAN

7449079177382

Artikelnummer

HLK20244

Herstellernummer

20244

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

48

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

22.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C