HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20138 RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 QMM BLACK - 20138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 48
Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
7449075676919
Artikelnummer
HLK20138
Herstellernummer
20138
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
48
Leiternennquerschnitt:
1.3 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
29.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


