Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20137 RE-2Y(ST)YV PIMF 16X2X1,3 QMM BLACK - 20137

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20137 RE-2Y(ST)YV PIMF 16X2X1,3 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 32

  • Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449078907508

Artikelnummer

HLK20137

Herstellernummer

20137

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

32

Leiternennquerschnitt:

1.3 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

24.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C