Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20136 RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 QMM BLACK - 20136

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20136 RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 24

  • Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449079794251

Artikelnummer

HLK20136

Herstellernummer

20136

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

24

Leiternennquerschnitt:

1.3 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

21.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Cavi per computer, coppie di cavi schermate, mantello esterno rinforzato, isolamento speciald del filo in PE. - Tensione di picco d´esercizio max. 300V - Tensione di prova: filo/filo 2000V, filo/schermatura 1000V - Colore: Nero RAL9005